Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 3313-DA-MA-C3

  • ERIKS:14178101
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.231,07/ stukexcl. btw

€ 1.489,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
58.7 mm
Contacthoek
45 °
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee