Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 3313-DA-MA

  • ERIKS:14178100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.231,07/ stukexcl. btw

€ 1.489,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
58.7 mm
Contacthoek
45 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
139 kN
Statisch draaggetal
137 kN
Met afdichting
Nee