€ 861,17/ stukexcl. btw
€ 1.042,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 54 mm |
Contacthoek | 45 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 121 kN |
Statisch draaggetal | 118 kN |
Met afdichting | Nee |