€ 554,55/ stukexcl. btw
€ 671,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 105 kN |
Statisch draaggetal | 101 kN |
Met afdichting | Nee |