Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 3310-DA-MA

  • ERIKS:14178096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 460,42/ stukexcl. btw

€ 557,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
44.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
90 kN
Statisch draaggetal
84 kN
Met afdichting
Nee