Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 3309-DA-MA

  • ERIKS:14178095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 367,74/ stukexcl. btw

€ 444,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
39.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
75 kN
Statisch draaggetal
70 kN
Met afdichting
Nee