€ 301,76/ stukexcl. btw
€ 365,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 36.5 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 62 kN |
Statisch draaggetal | 52 kN |
Met afdichting | Nee |