€ 1.083,93/ stukexcl. btw
€ 1.311,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 69.8 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 236 kN |
Statisch draaggetal | 290 kN |
Referentietoerental | 3.75 tr/min |
Grenstoerental | 4.4 tr/min |
Gewicht | 9.03 kg |
Met afdichting | Nee |