Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 3221-M

  • ERIKS:11832253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.073,55/ stukexcl. btw

€ 1.299,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
65.1 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
215 kN
Statisch draaggetal
270 kN
Referentietoerental
3850 tr/min
Grenstoerental
4600 tr/min
Met afdichting
Nee