Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 3219-M-C3

  • ERIKS:12624609
  • Fabrikant:4012801271158
Image 1
Opslaan in lijst

€ 697,68/ stukexcl. btw

€ 844,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
55.6 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
161 kN
Statisch draaggetal
193 kN
Gewicht
5.06 kg
Met afdichting
Nee