Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 3218-M

  • ERIKS:12624607
  • Fabrikant:4012801271141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 530,10/ stukexcl. btw

€ 641,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
52.4 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
143 kN
Statisch draaggetal
172 kN
Gewicht
4.19 kg
Met afdichting
Nee