€ 622,78/ stukexcl. btw
€ 753,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 68.3 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 199 kN |
Statisch draaggetal | 180 kN |
Met afdichting | Nee |