Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3314-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:14181830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 497,50/ stukexcl. btw

€ 601,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
63.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
172 kN
Statisch draaggetal
135 kN
Met afdichting
Nee