€ 367,74/ stukexcl. btw
€ 444,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 58.7 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 138 kN |
Statisch draaggetal | 113 kN |
Gewicht | 3.92 kg |
Met afdichting | Nee |