Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3313-B-TVH

  • ERIKS:11668716
  • Fabrikant:4012801196789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 367,74/ stukexcl. btw

€ 444,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
58.7 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
138 kN
Statisch draaggetal
113 kN
Gewicht
3.92 kg
Met afdichting
Nee