Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3312-B-TVH

  • ERIKS:11668715
  • Fabrikant:4012801196765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 301,00/ stukexcl. btw

€ 364,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
54 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
126 kN
Statisch draaggetal
103 kN
Referentietoerental
5 tr/min
Grenstoerental
3.95 tr/min
Gewicht
2.85 kg
Met afdichting
Nee