Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3311-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624938
  • Fabrikant:4012802645262
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,63/ stukexcl. btw

€ 299,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
49.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
116 kN
Statisch draaggetal
88 kN
Gewicht
2.298 kg
Met afdichting
Nee