Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3311-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:12624643
  • Fabrikant:4012802394870
Image 1
Opslaan in lijst

€ 235,78/ stukexcl. btw

€ 285,29incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
49.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
116 kN
Statisch draaggetal
88 kN
Gewicht
2.257 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 196,76/ stukexcl. btw

€ 238,08incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026