Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3310-BD-XL-TVH-L285

  • ERIKS:12624641
  • Fabrikant:4012802645446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,60/ stukexcl. btw

€ 251,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
44.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
93 kN
Statisch draaggetal
70 kN
Gewicht
1.78 kg
Met afdichting
Nee