Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3310-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:12624640
  • Fabrikant:4012802405149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,70/ stukexcl. btw

€ 240,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
44.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
93 kN
Statisch draaggetal
70 kN
Gewicht
1.749 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 177,53/ stukexcl. btw

€ 214,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026