Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3309-BD-XL-TVH-L285

  • ERIKS:12624637
  • Fabrikant:4012802645576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,55/ stukexcl. btw

€ 202,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
39.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
72 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Gewicht
1.335 kg
Met afdichting
Nee