Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3309-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:12624636
  • Fabrikant:4012802405026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,14/ stukexcl. btw

€ 193,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
39.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
72 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Gewicht
1.335 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 166,34/ stukexcl. btw

€ 201,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026