Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3308-BD-XL-TVH

  • ERIKS:11668711
  • Fabrikant:4012802410969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,85/ stukexcl. btw

€ 155,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
36.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
67 kN
Statisch draaggetal
48.5 kN
Referentietoerental
7 tr/min
Grenstoerental
8 tr/min
Gewicht
0.969 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 132,97/ stukexcl. btw

€ 160,89incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026