Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3307-BD-XL-TVH

  • ERIKS:12624628
  • Fabrikant:4012802478228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,71/ stukexcl. btw

€ 123,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
34.9 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
55 kN
Statisch draaggetal
36.5 kN
Gewicht
0.706 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 105,90/ stukexcl. btw

€ 128,14incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026