Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3306-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624929
  • Fabrikant:4012802645309
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,66/ stukexcl. btw

€ 110,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
43 kN
Statisch draaggetal
29.5 kN
Gewicht
0.538 kg
Met afdichting
Nee