Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3305-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624927
  • Fabrikant:4012802645088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,36/ stukexcl. btw

€ 92,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
25.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
31.5 kN
Statisch draaggetal
21 kN
Gewicht
0.356 kg
Met afdichting
Nee