€ 72,67/ stukexcl. btw
€ 87,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 31.5 kN |
Statisch draaggetal | 21 kN |
Referentietoerental | 9.4 tr/min |
Grenstoerental | 12.4 tr/min |
Gewicht | 0.352 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 75,64/ stukexcl. btw
€ 91,52incl. btw
82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026