€ 63,98/ stukexcl. btw
€ 77,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 22.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 24.6 kN |
Statisch draaggetal | 15.9 kN |
Gewicht | 0.218 kg |
Met afdichting | Nee |