Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3304-BD-XL-TVH-L285

  • ERIKS:12624620
  • Fabrikant:4012802645248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,98/ stukexcl. btw

€ 77,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
22.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
24.6 kN
Statisch draaggetal
15.9 kN
Gewicht
0.212 kg
Met afdichting
Nee