Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3304-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:13243555
  • Fabrikant:4012802483000
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,09/ stukexcl. btw

€ 73,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
22.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
24.6 kN
Statisch draaggetal
15.9 kN
Gewicht
0.215 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 68,99/ stukexcl. btw

€ 83,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026