€ 61,09/ stukexcl. btw
€ 73,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 22.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 24.6 kN |
Statisch draaggetal | 15.9 kN |
Referentietoerental | 10.4 tr/min |
Grenstoerental | 14.7 tr/min |
Gewicht | 0.215 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 63,31/ stukexcl. btw
€ 76,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026