Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3303-BD-XL-TVH

  • ERIKS:13243548
  • Fabrikant:4012802482850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,60/ stukexcl. btw

€ 69,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
22.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
22.5 kN
Statisch draaggetal
13.1 kN
Gewicht
0.177 kg
Met afdichting
Nee