Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3302-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:12624612
  • Fabrikant:4012802482430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,03/ stukexcl. btw

€ 65,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
17 kN
Statisch draaggetal
10.4 kN
Gewicht
0.12 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 41,25/ stukexcl. btw

€ 49,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026