€ 54,03/ stukexcl. btw
€ 65,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 19 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 17 kN |
Statisch draaggetal | 10.4 kN |
Gewicht | 0.12 kg |
Met afdichting | Nee |