Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3216-B-TVH-C3

  • ERIKS:11832244
  • Fabrikant:4012801196376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 296,56/ stukexcl. btw

€ 358,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
44.4 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
99 kN
Statisch draaggetal
102 kN
Referentietoerental
5.1 tr/min
Grenstoerental
3.65 tr/min
Gewicht
2.403 kg
Met afdichting
Nee