€ 296,56/ stukexcl. btw
€ 358,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 44.4 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 99 kN |
Statisch draaggetal | 102 kN |
Referentietoerental | 5.1 tr/min |
Grenstoerental | 3.65 tr/min |
Gewicht | 2.403 kg |
Met afdichting | Nee |