€ 257,28/ stukexcl. btw
€ 311,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 41.3 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 88 kN |
Statisch draaggetal | 85 kN |
Referentietoerental | 5.3 tr/min |
Grenstoerental | 3.9 tr/min |
Gewicht | 1.907 kg |
Met afdichting | Nee |