Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3215-B-TVH

  • ERIKS:11668694
  • Fabrikant:4012801011464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 257,28/ stukexcl. btw

€ 311,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
41.3 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
88 kN
Statisch draaggetal
85 kN
Referentietoerental
5.3 tr/min
Grenstoerental
3.9 tr/min
Gewicht
1.907 kg
Met afdichting
Nee