Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3214-B-TVH-C3

  • ERIKS:11832240
  • Fabrikant:4012801271080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,05/ stukexcl. btw

€ 280,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
39.7 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
82 kN
Statisch draaggetal
79 kN
Referentietoerental
5.6 tr/min
Grenstoerental
4.15 tr/min
Gewicht
1.78 kg
Met afdichting
Nee