Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3213-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624918
  • Fabrikant:4012802645606
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,30/ stukexcl. btw

€ 255,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
38.1 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
86 kN
Statisch draaggetal
77 kN
Gewicht
1.634 kg
Met afdichting
Nee