Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3212-BD-XL-TVH-L285

  • ERIKS:12624600
  • Fabrikant:4012802907193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,01/ stukexcl. btw

€ 208,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
36.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
75 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Gewicht
1.27 kg
Met afdichting
Nee