Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3212-BD-XL-TVH

  • ERIKS:12624599
  • Fabrikant:4012802408782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,87/ stukexcl. btw

€ 198,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
36.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
75 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Gewicht
1.25 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 171,80/ stukexcl. btw

€ 207,88incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026