Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3211-BD-XL-TVH

  • ERIKS:12624594
  • Fabrikant:4012802405354
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,87/ stukexcl. btw

€ 151,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
33.3 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
61 kN
Statisch draaggetal
51 kN
Gewicht
0.94 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 136,13/ stukexcl. btw

€ 164,72incl. btw

295 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026