Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3210-BD-XL-TVH-L285

  • ERIKS:12624591
  • Fabrikant:4012802645545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,22/ stukexcl. btw

€ 129,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Gewicht
0.663 kg
Met afdichting
Nee