Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3210-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:12624590
  • Fabrikant:4012802411126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,16/ stukexcl. btw

€ 123,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Gewicht
0.672 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 111,89/ stukexcl. btw

€ 135,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026