Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3209-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:11832227
  • Fabrikant:4012802477993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,32/ stukexcl. btw

€ 114,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
50 kN
Statisch draaggetal
39 kN
Gewicht
0.622 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 102,57/ stukexcl. btw

€ 124,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026