€ 94,32/ stukexcl. btw
€ 114,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 30.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 50 kN |
Statisch draaggetal | 39 kN |
Referentietoerental | 8.4 tr/min |
Grenstoerental | 8.3 tr/min |
Gewicht | 0.622 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 102,57/ stukexcl. btw
€ 124,11incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026