Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3208-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624908
  • Fabrikant:4012802631852
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,84/ stukexcl. btw

€ 103,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
51 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Gewicht
0.594 kg
Met afdichting
Nee