Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3208-BD-XL-TVH

  • ERIKS:11668681
  • Fabrikant:4012802477733
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,86/ stukexcl. btw

€ 99,05incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
51 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Referentietoerental
9.1 tr/min
Grenstoerental
8.9 tr/min
Gewicht
0.591 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 89,21/ stukexcl. btw

€ 107,94incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026