Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3207-BD-XL-TVH-L285

  • ERIKS:12624581
  • Fabrikant:4012802645194
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,25/ stukexcl. btw

€ 81,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
41 kN
Statisch draaggetal
30 kN
Gewicht
0.43 kg
Met afdichting
Nee